Beli harga pintu rolling door di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- INTAGSTAR Lemari Pintu SlidingDeskripsi:Almari arsip 2 pintu sliding / geser kaca dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .atribut:
- Color: Light Grey, Grey
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geseratribut:
- Color: Blue Light Grey
- Material: Glass and Iron Plate
- Thickness (mm): 0.7
- Dimensions (mm): 1850x900x400
- TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip)atribut:
- Size (WxDxH): 900x400x1850 mm
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet)Deskripsi:Pintu ayun 1/2 kaca dengan 2 laciatribut:
- Plate Thickness (mm): 0.8
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- INTAGSTAR Lemari Arsip Central LockDeskripsi:Filling cabinet 3 laci untuk penyimpanan dokumen maupun ordner Ukuran laci nya yang standard bisa digunakan untuk Map Gantung berukuran Folio Material plat tebal 0.6mm Warna kombinasi light grey untuk bagian laci / pintu, dan grey untuk bagian body Dimensi : W 452 x D 620 x H 1031 mm
- 3M Post-It Sticky Notes Seri 654Deskripsi:Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
- Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga pintu rolling door Terbaru April 2026
| DORMAKABA Penutup Pintu | Rp369.900 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
| INTAGSTAR Lemari Pintu Sliding | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Tempat Alat Beroda) | Rp6.199.900 |
| Kozure Lemari Arsip Pintu Kaca Geser | Rp1.899.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Sliding Door (Lemari Arsip) | Rp3.699.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| SAN Office Cabinet Faber (Filling Cabinet) | Rp999.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 06/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103138435-1.jpg)

/01P101004001-4.jpg)

%20Steel%20Cupboard%20Sliding%20Door%20(Lemari%20Arsip)/P101004278-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/P103022170-1.jpg)

/iaP102121658-2.jpg)
/P103153832-1.jpg)



/P101559285-1.jpg)
/P102253241-1.jpg)
/dqP101006494-4.jpg)
/33P102822111-5.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)